Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M BE-324 -hengitysputki 36 AE7CYD 5WZA5

3M BE-324 hengitysletku 36

Varastossa
Tuote: AE7CYD Malli: BE-324Ristiviite: 5WZA5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengitysputki
Koko36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M RBE-BTH -hengitysputki | AB3NKW 1UKG8 RBE-BTH33 "€217.36
3M BE-224 hengitysputki | AD7AUR 4DA47 BE-224-€113.94
3M W-5115 -hengitysputki | AE7CYY 5WZE4 W-5115-€158.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M BE-324 hengitysletku 36
€95.14 / yksikkö