Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M BE-224 hengitysputki | AD7AUR 4DA47

3M BE-224 hengitysletku

Varastossa
Tuote: AD7AUR Malli: BE-224Ristiviite: 4DA47

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengitysputki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M RBE-BTH -hengitysputki | AB3NKW 1UKG8 RBE-BTH33 "€217.36
3M BE-324 -hengitysputki 36 AE7CYD 5WZA5 BE-32436 "€95.14
3M W-5115 -hengitysputki | AE7CYY 5WZE4 W-5115-€158.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M BE-224 hengitysletku
€113.94 / yksikkö