3M AU10V11NG suodatinpatruuna, 140 mikronia, halkaisija 2-1/2 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, 286 Gpm, 30 pk | CF2EBC 254Z14

3M AU10V11NG suodatinpatruuna, 140 mikronia, halkaisija 2-1/2 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, 286 Gpm, 30 pk

Varastossa
Tuote: CF2EBC Malli: AU10V11NGRistiviite: 254Z14

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,624.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpatruuna
Korkeus10 "
Sisällä Dia.1"
Max. Paine80 psi
Maks. Lämpötila175 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
3M 3MDW311 vaihtosuodatinpatruuna, 0.75 Gpm, 0.2 mikronin luokitus | CE9QBJ 54EJ87 3MDW31114 3 / 4 "Vaihtosuodatinpatruuna125 psi100 astetta F€550.78
3M 3MDW311 vaihtosuodatinpatruuna, 0.75 Gpm, 0.2 mikronin luokitus | CE9QBK 54EJ86 3MDW31116 1 / 4 "Vaihtosuodatinpatruuna125 psi100 astetta F€757.29
3M 5559415 suodatinpatruuna, luokitus 5 mikronia, halkaisija 3 tuumaa, korkeus 20 tuumaa, 6 Gpm | CF2EAZ 54EJ79 555941520 "Suodatinpatruuna125 psi100 astetta F€101.96
3M AU30E11NG suodatinpatruuna, 20 mikronia, halkaisija 2-1/2 tuumaa, korkeus 9-3/4 tuumaa, 18 Gpm, 15 pk | CF2EBA 255F29 AU30E11NG9 3 / 4 "Suodatinpatruuna80 psi250 astetta F€2,094.09
3M AU10W11NG suodatinpatruuna, 160 mikronia, halkaisija 2-1/2 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, 400 Gpm, 30 pk | CF2EBB 254V30 AU10W11NG10 "Suodatinpatruuna80 psi175 astetta F€1,614.90
3M AU10Q11NG suodatinpatruuna, 100 mikronia, halkaisija 2-1/2 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, 200 Gpm, 30 pk | CF2EBD 254Z15 AU10Q11NG10 "Suodatinpatruuna80 psi175 astetta F€1,634.18
3M DFG100PP2R suodatinpatruuna, 16 PK | CN7UHD 255C39 DFG100PP2R-Suodatinpatruuna--€774.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M AU10V11NG suodatinpatruuna, 140 mikronia, halkaisija 2-1/2 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, 286 Gpm, 30 pk
€1,624.53 / yksikkö