Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 3MDW311 vaihtosuodatinpatruuna, 0.75 Gpm, 0.2 mikronin luokitus | CE9QBK 54EJ86

3M 3MDW311-vaihtosuodatinpatruuna, 0.75 Gpm, 0.2 mikronin luokitus

Varastossa
Tuote: CE9QBK Malli: 3MDW311Ristiviite: 54EJ86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€757.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatinpatruuna
VäriValkoinen
Yhteys3 / 8 "NPT
SuodatinmassatAktiivihiili
Virtausnopeus0.75 gpm
PäämateriaaliIsoplast
Korkeus16 1 / 4 "
Kotelopolypropeeni
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100 astetta F
mikronia0.2
Min. Paine25 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä1
Kokonaissyvyys4 3 / 4 "
Kokonaiskorkeus22 1 / 4 "
kokonaisleveys4 3 / 4 "
Painehäviö1 psi
vähentääKloramiini, kloori, kystat, lyijy, MTBE, haju, sedimentti, maku, TTHM ja asbesti, VOC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
3M 3MDW311 vaihtosuodatinpatruuna, 0.75 Gpm, 0.2 mikronin luokitus | CE9QBJ 54EJ87 3MDW31114 3 / 4 "Vaihtosuodatinpatruuna125 psi100 astetta F€550.78
3M 5559415 suodatinpatruuna, luokitus 5 mikronia, halkaisija 3 tuumaa, korkeus 20 tuumaa, 6 Gpm | CF2EAZ 54EJ79 555941520 "Suodatinpatruuna125 psi100 astetta F€101.96
3M AU30E11NG suodatinpatruuna, 20 mikronia, halkaisija 2-1/2 tuumaa, korkeus 9-3/4 tuumaa, 18 Gpm, 15 pk | CF2EBA 255F29 AU30E11NG9 3 / 4 "Suodatinpatruuna80 psi250 astetta F€2,094.09
3M AU10W11NG suodatinpatruuna, 160 mikronia, halkaisija 2-1/2 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, 400 Gpm, 30 pk | CF2EBB 254V30 AU10W11NG10 "Suodatinpatruuna80 psi175 astetta F€1,614.90
3M AU10V11NG suodatinpatruuna, 140 mikronia, halkaisija 2-1/2 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, 286 Gpm, 30 pk | CF2EBC 254Z14 AU10V11NG10 "Suodatinpatruuna80 psi175 astetta F€1,624.53
3M AU10Q11NG suodatinpatruuna, 100 mikronia, halkaisija 2-1/2 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, 200 Gpm, 30 pk | CF2EBD 254Z15 AU10Q11NG10 "Suodatinpatruuna80 psi175 astetta F€1,634.18
3M DFG100PP2R suodatinpatruuna, 16 PK | CN7UHD 255C39 DFG100PP2R-Suodatinpatruuna--€774.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 3MDW311-vaihtosuodatinpatruuna, 0.75 Gpm, 0.2 mikronin luokitus
€757.29 / yksikkö