Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 9946 Hot Melt Messinki jatkokärki, 0.072 tuumaa, 3 pk | AD3ARR 3XH56

3M 9946 Hot Melt Brass jatkokärki, 0.072 tuumaa, 3 pk

Varastossa
Tuote: AD3ARR Malli: 9946Ristiviite: 3XH56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumasulatussovittimen kärki
Suuttimen tyyppiMessinki
TyyppiLaajentaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 0.072 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 9946 Hot Melt Brass jatkokärki, 0.072 tuumaa, 3 pk
€96.65 / yksikkö