Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 989-74-3 heijastinnauha, 3 tuuman leveys, 0.25 jalkaa pituus, kuorma-auto ja perävaunu, 2 pk | CE9QKJ 53CU28

3M 989-74-3 heijastinnauha, 3 tuuman leveys, 0.25 jalkaa pituus, kuorma-auto ja perävaunu, 2 kpl

Varastossa
Tuote: CE9QKJ Malli: 989-74-3Ristiviite: 53CU28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräheijastava nauha
Tartunnan lujuus48 oz. Tuumaa
VäriKeltainen
Pituus0.25 ft
MateriaaliPolyesteri
Suorituskyky Temp.30 - 200 astetta F.
Paksuus14 tuhat
TyyppiKuorma-auto ja perävaunu
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriSuorituskyky Temp.PaksuusHinta
3M 989-72-3 heijastinnauha, 3 tuuman leveys, 0.25 jalkaa pituus, kuorma-auto ja perävaunu, rulla, 50 pk | CE9QKH 53DV07 989-72-3112 oz. Tuumaapunainen40 - 170 astetta F.0.014-0.018 mil€78.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 989-74-3 heijastinnauha, 3 tuuman leveys, 0.25 jalkaa pituus, kuorma-auto ja perävaunu, 2 kpl
€7.19 / yksikkö