Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 983-71 FRA Näkyvyys Jatkuva 4 tuuman keltainen raitiovaunu | AD9KFP 4TDT9

3M 983-71 FRA Conpicuity Continuous 4 tuuman keltainen junavaunu

Varastossa
Tuote: AD9KFP Malli: 983-71 FRARistiviite: 4TDT9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€363.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnsiluokkainen heijastinnauha
VäriKeltainen
Pituus150ft.
MateriaaliJäykkä
Pakkaustyyppirulla
Paksuus14-18 milliä.
Tyyppirautatie
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.54
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi3919101050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
3M 983-21 ES FRA Näkyvä teippi leikattu 4 tuumaa 18 tuuman huulet keltainen | AD9KFN 4TDT6 983-21 ES FRAFluoresoiva keltainen150ft.€375.73
3M 983-71 FRA: n näkyvyysleikattu 4 tuuman 18 tuuman keltainen rautatie | AD9KFQ 4TDU1 983-71 FRAKeltainen150ft.€372.11
3M 983-10 FRA Näkyvä jatkuva 4 tuuman valkoinen rautatie | AD9KFR 4TDU4 983-10 FRAValkoinen150ft.€359.87
3M 983-10 FRA Näkyvyysteippi 4 tuumaa valkoinen, 100 pk | AD9KFT 4TDU5 983-10 FRAValkoinen18 "€304.11
3M 983-10 FRA Näkyvyys leikattu 4 tuuman 18 tuuman valkoinen rautatie | AD9KFU 4TDU6 983-10 FRAValkoinen150ft.€388.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 983-71 FRA Conpicuity Continuous 4 tuuman keltainen junavaunu
€363.55 / yksikkö