Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 983-21 ES FRA Näkyvä teippi leikattu 4 tuumaa 18 tuuman huulet keltainen | AD9KFN 4TDT6

3M 983-21 ES FRA Näkyvyysnauha leikattu 4 tuumaa 18 tuumaa huilut keltainen

Varastossa
Tuote: AD9KFN Malli: 983-21 ES FRARistiviite: 4TDT6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€379.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnsiluokkainen heijastinnauha
VäriFluoresoiva keltainen
Pituus150ft.
MateriaaliJäykkä
Pakkaustyyppirulla
Paksuus14-18 milliä.
Tyyppirautatie
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3919101050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
3M 983-71 FRA Näkyvyys Jatkuva 4 tuuman keltainen raitiovaunu | AD9KFP 4TDT9 983-71 FRAKeltainen150ft.€382.07
3M 983-71 FRA: n näkyvyysleikattu 4 tuuman 18 tuuman keltainen rautatie | AD9KFQ 4TDU1 983-71 FRAKeltainen150ft.€387.10
3M 983-10 FRA Näkyvä jatkuva 4 tuuman valkoinen rautatie | AD9KFR 4TDU4 983-10 FRAValkoinen150ft.€382.07
3M 983-10 FRA Näkyvyysteippi 4 tuumaa valkoinen, 100 pk | AD9KFT 4TDU5 983-10 FRAValkoinen18 "€304.11
3M 983-10 FRA Näkyvyys leikattu 4 tuuman 18 tuuman valkoinen rautatie | AD9KFU 4TDU6 983-10 FRAValkoinen150ft.€394.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 983-21 ES FRA Näkyvyysnauha leikattu 4 tuumaa 18 tuumaa huilut keltainen
€379.94 / yksikkö