Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 953 BOX Liitin Keltainen 1 Porttia 12awg, 50 Pk | AE2NYJ 4YT72

3M 953 BOX-liitin keltainen 1 porttia 12awg, 50 kpl

Varastossa
Tuote: AE2NYJ Malli: 953 BOXRistiviite: 4YT72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristys Disp. Liitin
VäriKeltainen
Connector TypeT-Napauta Katkaise yhteys
Puristustyökalu2JLF8
Täytä materiaaliEi täyttöä
PalonsuojaKyllä
EristysmateriaaliNylon
MateriaaliNylon
Maks. Eristys Dia.0.150 "
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Porttien lukumäärä1
TyyppiKuiva ympäristö
Vaijerivalikoima12AWG
Langan tyyppiSähkö-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVaijerivalikoimaHinta
3M 952 Liitin Sininen 1 Porttia 18-14awg, 50 Pk | AA8TMB 1A074 952sininen18-14 AWG€43.30
3M 951 BOX-liitin punainen 1 porttia 22-18awg, 50 pk | AE2NYH 4YT71 951 BOXpunainen22-18 AWG€48.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 953 BOX-liitin keltainen 1 porttia 12awg, 50 kpl
€45.47 / yksikkö