3M 9420 kaksinkertainen päällystetty teippi 2 tuumaa x 108 jalkaa punainen, 24 pk | AB9HQL 2DEB5

3M 9420 kaksoispäällystetty teippi 2 tuumaa x 108 jalkaa punainen, 24 pk

Varastossa
Tuote: AB9HQL Malli: 9420Ristiviite: 2DEB5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,241.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen teippi
Tartunnan lujuus25 oz. / Tuumaa
tarttuvaHigh Tack akryyli
Pituus108ft.
MateriaaliPolyesteri
Suorituskyky Temp.Jopa 150 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Paksuus4 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.16
Laivan korkeus (cm)33.66
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.81
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.PaksuusLeveysHinta
3M 4658F kaksinkertainen päällystetty teippi 3/4 tuumaa x 221 jalkaa, 2 kpl | AB9HRX 2DEH6 4658F240 oz. / TuumaaAkryyli221ft.AkryylivaahtoJopa 175 astetta F31 milj.3 / 4 "€449.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 9420 kaksoispäällystetty teippi 2 tuumaa x 108 jalkaa punainen, 24 pk
€4,241.13 / yksikkö