Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 4658F kaksinkertainen päällystetty teippi 3/4 tuumaa x 221 jalkaa, 2 kpl | AB9HRX 2DEH6

3M 4658F kaksinkertainen päällystetty teippi 3/4 tuumaa x 221 jalkaa, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AB9HRX Malli: 4658FRistiviite: 2DEH6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€449.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen teippi
Tartunnan lujuus240 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
Pituus221ft.
MateriaaliAkryylivaahto
Suorituskyky Temp.Jopa 175 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Paksuus31 milj.
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.PaksuusLeveysHinta
3M 9420 kaksinkertainen päällystetty teippi 2 tuumaa x 108 jalkaa punainen, 24 pk | AB9HQL 2DEB5 942025 oz. / TuumaaHigh Tack akryyli108ft.PolyesteriJopa 150 astetta F4 milj.2"€4,241.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4658F kaksinkertainen päällystetty teippi 3/4 tuumaa x 221 jalkaa, 2 kpl
€449.53 / yksikkö