Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 910PSA-MASS hiomasieni, 2 7/8 tuumaa x 8 x 1 tuumaa, alumiinioksidi, hieno, 1 | CN7WCF 804CR7

3M 910PSA-MASS hiomasieni, 2 7/8 tuumaa x 8 x 1 tuumaa, alumiinioksidi, hieno, 1

Varastossa
Tuote: CN7WCF Malli: 910PSA-MASSRistiviite: 804CR7
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
€11.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineVäriLuokkasisueräPituusPaksuusPkg. MääräHinta
3M 11517 Hiomasieni Vf 3-3/4 x 2-5/8 x 1 tuumaa, 12 pk | AB9BUN 2AYG5 115172.62 "AlumiinioksidiKultaErittäin hieno180Hioma sieni3.75 "1"1€98.82
3M 02602 Hiomasieni Sf 1/4 tuumaa, 120 pk | AB9CCE 2BAE1 026024.5 "AlumiinioksidiHarmaaErittäin hieno500/600Hioma sieni5.5 "1 / 4 "1€1,151.14
3M 02601 Hiomasieni 5-1/2 x 4-1/2 x 1/4 tuumaa, 120 pk | AB9CCG 2BAE6 026014.5 "AlumiinioksidiHarmaaErittäin hieno / erittäin hieno800/1000Hioma sieni5.5 "1 / 4 "1€1,151.14
3M 50677 Hiomasieni Hieno 3-3/4 x 2-5/8 x 1 tuuma, 12 pk | AB9JQA 2DLF3 506772.62 "Keraaminen alumiinioksidiKastanjanruskeaLoppu150Hioma sieni3.75 "1"1€106.21
3M 11516 Hiomasieni Karkea 3-3/4 x 2-5/8 x 1 tuumaa, 12 pk | AB9JQE 2DLF8 115162.62 "PiikarbidiVihreäKarkea60Hioma sieni3.75 "1"1€96.09
3M 51066 Hiomasieni F 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 tuumaa, 250 pk | AB9WQQ 2FWL5 510663.75 "AlumiinioksidiHarmaaLoppu-Hioma sieni4.75 "1 / 2 "1€731.25
3M 50673 Hiomasieni x Hieno 1 tuuma, 12 pk | AC2EGK 2JEX1 506732.62 "AlumiinioksidiKultaErittäin hieno320Hioma sieni3.75 "1"1€98.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 910PSA-MASS hiomasieni, 2 7/8 tuumaa x 8 x 1 tuumaa, alumiinioksidi, hieno, 1
€11.69 / yksikkö