Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 50673 Hiomasieni x Hieno 1 tuuma, 12 pk | AC2EGK 2JEX1

3M 50673 Hiomasieni x hieno 1 tuuma, 12 kpl

Varastossa
Tuote: AC2EGK Malli: 50673Ristiviite: 2JEX1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma sieni
Hioma-aineAlumiinioksidi
VäriKulta
LuokkaErittäin hieno
sisu320
Pituus3.75 "
Paksuus1"
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sivut (Dual)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineVäriLuokkasisueräPituusPaksuusPkg. MääräHinta
3M 11517 Hiomasieni Vf 3-3/4 x 2-5/8 x 1 tuumaa, 12 pk | AB9BUN 2AYG5 115172.62 "AlumiinioksidiKultaErittäin hieno180Hioma sieni3.75 "1"1€92.22
3M 02602 Hiomasieni Sf 1/4 tuumaa, 120 pk | AB9CCE 2BAE1 026024.5 "AlumiinioksidiHarmaaErittäin hieno500/600Hioma sieni5.5 "1 / 4 "1€1,046.59
3M 02601 Hiomasieni 5-1/2 x 4-1/2 x 1/4 tuumaa, 120 pk | AB9CCG 2BAE6 026014.5 "AlumiinioksidiHarmaaErittäin hieno / erittäin hieno800/1000Hioma sieni5.5 "1 / 4 "1€1,046.59
3M 50677 Hiomasieni Hieno 3-3/4 x 2-5/8 x 1 tuuma, 12 pk | AB9JQA 2DLF3 506772.62 "Keraaminen alumiinioksidiKastanjanruskeaLoppu150Hioma sieni3.75 "1"1€98.88
3M 11516 Hiomasieni Karkea 3-3/4 x 2-5/8 x 1 tuumaa, 12 pk | AB9JQE 2DLF8 115162.62 "PiikarbidiVihreäKarkea60Hioma sieni3.75 "1"1€93.16
3M 51066 Hiomasieni F 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 tuumaa, 250 pk | AB9WQQ 2FWL5 510663.75 "AlumiinioksidiHarmaaLoppu-Hioma sieni4.75 "1 / 2 "1€698.36
3M 904-ESF Contour Hiomasieni, 4 1/2 tuumaa WX 5 1/2 tuumaa LX 3/16 tuumaa T, alumiinioksidi | CN7WAH 375PE3 904-ESR-----Muotoiluhiontasieni--1€3.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 50673 Hiomasieni x hieno 1 tuuma, 12 kpl
€92.22 / yksikkö