3M 8979N Utility -teippi, 72 mm X 55 m, 12.1 mil Paksu, sininen muovi, 12 kpl | CE9CQX 54EN66

3M 8979N ilmastointiteippi, 72 mm x 55 m, 12.1 mil paksu, sininen muovi, 12 pk

Varastossa
Tuote: CE9CQX Malli: 8979NRistiviite: 54EN66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,400.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauha
Tartunnan lujuus48 oz. Tuumaa
Värisininen
MateriaaliPolyeteenipäällysteinen kangas
Suorituskyky Temp.Jopa 200 astetta F.
Vetolujuus36 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.1775
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusLeveysPkg. MääräHinta
3M 764 Vinyyliteippi, keltainen | CE9CCP 58YT75 764------1€15.55
3M 8979 Utility -teippi, 6 tuumaa x 55 m, 12.1 mil paksua, sinistä muovia, 6 kpl | CE9CQY 54EN73 897948 oz. TuumaasininenPolyeteenipäällysteinen kangasJopa 200 astetta F.36 paunaa6"1€1,459.59
3M 4811 Utility -teippi, 3 tuumaa x 32 m, 9.5 miltä paksu, valkoinen muovi, 12 kpl | CE9CQZ 54EN77 481130 oz. TuumaaValkoinenpolyeteeniJopa 160 astetta F.15 paunaa-1€3,213.91
3M 8979 Utility -teippi, 12 tuumaa X 55 m, 12.1 mil Paksu, sininen muovi, 2 kpl | CE9CRA 54EN51 897948 oz. TuumaasininenPolyeteenipäällysteinen kangasJopa 200 astetta F.36 paunaa12 "1€1,191.49
3M 481 Industrial Preservation Sealing Teippi, 50 mm X 32 m, 9.5 mil Paksu, Musta Muovi, 24 Pk | CE9ZJX 54EN32 48125 oz. TuumaaMustapolyeteeniJopa 170 astetta F.15 paunaa-1€4,206.54
3M 8544 suojateippi | CN7WKC 569F60 8544------9€3,158.95
3M 70006281714 Vinyyliteippi | CN7WKZ 164AW1 70006281714------1€18.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 8979N ilmastointiteippi, 72 mm x 55 m, 12.1 mil paksu, sininen muovi, 12 pk
€1,400.54 / yksikkö