Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 89473 polyuretaanireaktiivinen liima ulkokärki, 3 kpl | AC2EAF 2JBN8

3M 89473 polyuretaanireaktiivinen liima ulkokärki, 3 kpl

Varastossa
Tuote: AC2EAF Malli: 89473Ristiviite: 2JBN8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReaktiivinen liima-ulkoinen kärki
Suuttimen tyyppi1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1053
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
3M 89471 polyuretaanireaktiivinen liima ulkokärki, 3 kpl | AC2EAE 2JBN7 89471Polyuretaanireaktiivinen liimapidennysvihje€131.51
3M 89483 Reaktiivinen polyuretaanilangan teline | AC2EAJ 2JBT1 89483Reaktiivinen teipiteline€85.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 89473 polyuretaanireaktiivinen liima ulkokärki, 3 kpl
€127.61 / yksikkö