3M 89396 Kuumasulatussovitin 1 x 3 5.5 - 7.5 paunaa / h. | AC2EAD 2JBN6

3M 89396 Hot Melt Applikaattori 1 x 3 5.5 - 7.5 lb./h.

Varastossa
Tuote: AC2EAD Malli: 89396Ristiviite: 2JBN6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,155.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumasulatussovitin PG II LT
ToimintoVähentää säännöllisten uudelleenlatausten tarvetta ja lisää tuotantoa.
Liimapuikon kapasiteetti1 x 3 "
Käyttölämpötila.265-astetta F
ulostulo5.5 - 7.5 paunaa / tunti
TyyppiAikakauslehdessä
Jännite120V
Watts500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)14.94
Laivan pituus (cm)52.76
Laivan leveys (cm)42.44
HS-koodi8543709650
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Modifioi penkkiin asennetun 3M (TM) Scotch-Weld (TM) -kuumasulatemateriaalin PG II tai 3M (TM) Scotch-Weldin (TM) kuumasulatemittarin PG II LT -laitteen puoliautomaattiseen liima-aineen lataamiseen. Siihen mahtuu 12 liimapuikkoa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloTyyppiHinta
3M 89395 Kuumasulatussovitin 1 x 3 6 paunaa / tunti. | AC2EAW 2JCA9 893956 paunaa / tuntiKasettisyöttö€3,405.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 89396 Hot Melt Applikaattori 1 x 3 5.5 - 7.5 lb./h.
€3,155.22 / yksikkö