3M 89395 Kuumasulatussovitin 1 x 3 6 paunaa / tunti. | AC2EAW 2JCA9

3M 89395 Hot Melt Applikaattori 1 x 3 6 Lb./h.

Varastossa
Tuote: AC2EAW Malli: 89395Ristiviite: 2JCA9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,405.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumasulatussovitin PG II LT
Liimapuikon kapasiteetti1 x 3 "
Käyttölämpötila.265-astetta F
ulostulo6 paunaa / tunti
TyyppiKasettisyöttö
Jännite120V
Watts500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.52
Laivan korkeus (cm)14.94
Laivan pituus (cm)51.49
Laivan leveys (cm)42.44
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pneumaattinen suuren volyymin applikaattori

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloTyyppiHinta
3M 89396 Kuumasulatussovitin 1 x 3 5.5 - 7.5 paunaa / h. | AC2EAD 2JBN6 893965.5 - 7.5 paunaa / tuntiAikakauslehdessä€3,155.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 89395 Hot Melt Applikaattori 1 x 3 6 Lb./h.
€3,405.71 / yksikkö