Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 8901 Kalvoteippi Polyesteri Sininen 1 Tuuma x 10 Piha | AD6JUV 45K153

3M 8901 kalvoteippi polyesterisininen 1 tuumaa x 10 jaardia

Varastossa
Tuote: AD6JUV Malli: 8901Ristiviite: 45K153

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFilminauha
Tartunnan lujuus29 oz. / Tuumaa
tarttuvaSilikoni
Värisininen
Pituus10 yd.
MateriaaliPolyesteri
Suorituskyky Temp.40 astetta 400 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus26 paunaa / tuumaa
Paksuus2.4 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.37
Laivan leveys (cm)4.37
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.PaksuusLeveysHinta
3M 8901 kalvoteippi Polyesterisininen 2 tuumaa x 72Yd, 24 pk | AB9HRP 2DEG7 890172 yd.Ei viiltävä polyesteriJopa 400 astetta F2.6 milj.2"€4,444.43
3M 8901 kalvoteippi polyesterisininen 1 tuuma x 72Yd, 36 pk | AB9HRY 2DEH7 890172 yd.Ei viiltävä polyesteriJopa 400 astetta F2.6 milj.1"€3,666.18
3M 8901 Kalvoteippi Polyesteri Sininen 2 Tuumaa x 10 Piha | AD6JUW 45K154 890110 yd.Polyesteri40 astetta 400 astetta F2.4 milj.2"€58.93
3M 8901 Kalvoteippi Polyesteri Sininen 4 Tuumaa x 10 Piha | AD6JUX 45K155 890110 yd.Polyesteri40 astetta 400 astetta F2.4 milj.4"€121.12
3M 8901 kalvoteippi polyesteri sininen 1-1/2 tuumaa x 10 jaardia | AD6JUY 45K156 890110 yd.Polyesteri40 astetta 400 astetta F2.4 milj.1.5 "€49.47
3M 8901 kalvoteippi polyesteri sininen 1/2 tuumaa x 10 jaardia | AD6JUZ 45K157 890110 yd.Polyesteri40 astetta 400 astetta F2.4 milj.1 / 2 "€18.64
3M 8901 kalvoteippi polyesterisininen 3/4 tuumaa x 10 jaardia | AD6JVA 45K158 890110 yd.Polyesteri40 astetta 400 astetta F2.4 milj.3 / 4 "€27.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 8901 kalvoteippi polyesterisininen 1 tuumaa x 10 jaardia
€32.50 / yksikkö