3M 8901 kalvoteippi polyesterisininen 1 tuuma x 72Yd, 36 pk | AB9HRY 2DEH7

3M 8901 kalvoteippi polyesterisininen 1 tuumaa x 72 yd, 36 pk

Varastossa
Tuote: AB9HRY Malli: 8901Ristiviite: 2DEH7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,666.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFilminauha
Tartunnan lujuus29 oz. / Tuumaa
tarttuvaSilikoni
Pituus72 yd.
MateriaaliEi viiltävä polyesteri
Suorituskyky Temp.Jopa 400 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus26 paunaa / tuumaa
Paksuus2.6 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6025
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.PaksuusLeveysHinta
3M 8901 kalvoteippi Polyesterisininen 2 tuumaa x 72Yd, 24 pk | AB9HRP 2DEG7 890172 yd.Ei viiltävä polyesteriJopa 400 astetta F2.6 milj.2"€4,444.43
3M 8901 Kalvoteippi Polyesteri Sininen 1 Tuuma x 10 Piha | AD6JUV 45K153 890110 yd.Polyesteri40 astetta 400 astetta F2.4 milj.1"€32.50
3M 8901 Kalvoteippi Polyesteri Sininen 2 Tuumaa x 10 Piha | AD6JUW 45K154 890110 yd.Polyesteri40 astetta 400 astetta F2.4 milj.2"€58.93
3M 8901 Kalvoteippi Polyesteri Sininen 4 Tuumaa x 10 Piha | AD6JUX 45K155 890110 yd.Polyesteri40 astetta 400 astetta F2.4 milj.4"€121.12
3M 8901 kalvoteippi polyesteri sininen 1-1/2 tuumaa x 10 jaardia | AD6JUY 45K156 890110 yd.Polyesteri40 astetta 400 astetta F2.4 milj.1.5 "€49.47
3M 8901 kalvoteippi polyesteri sininen 1/2 tuumaa x 10 jaardia | AD6JUZ 45K157 890110 yd.Polyesteri40 astetta 400 astetta F2.4 milj.1 / 2 "€18.64
3M 8901 kalvoteippi polyesterisininen 3/4 tuumaa x 10 jaardia | AD6JVA 45K158 890110 yd.Polyesteri40 astetta 400 astetta F2.4 milj.3 / 4 "€27.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 8901 kalvoteippi polyesterisininen 1 tuumaa x 72 yd, 36 pk
€3,666.18 / yksikkö