Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 8561 kalvoteippi polyuretaani kirkas 5 tuumaa x 5 jaardia | AD6JUN 45K147

3M 8561 Kalvoteippi polyuretaani kirkas 5 tuumaa x 5 jard

Varastossa
Tuote: AD6JUN Malli: 8561Ristiviite: 45K147

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€582.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFilminauha
Tartunnan lujuus36 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriPoista valinta
Pituus5 yd.
Materiaalipolyuretaani
Suorituskyky Temp.40 astetta 275 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus75 paunaa / tuumaa
Paksuus14 milj.
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)6.02
Laivan leveys (cm)6.02
HS-koodi3919102040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M 8561 kalvoteippi polyuretaani kirkas 1 tuuma x 5 jard | AD6JUJ 45K143 85611"€124.94
3M 8561 kalvoteippi polyuretaani kirkas 2 tuumaa x 5 jaardia | AD6JUK 45K144 85612"€294.26
3M 8561 kalvoteippi polyuretaani kirkas 3 tuumaa x 5 jaardia | AD6JUL 45K145 85613"€374.23
3M 8561 kalvoteippi polyuretaani kirkas 4 tuumaa x 5 jaardia | AD6JUM 45K146 85614"€517.61
3M 8561 kalvoteippi polyuretaani kirkas 6 tuumaa x 5 jaardia | AD6JUP 45K148 85616"€617.40
3M 8561 kalvoteippi polyuretaani kirkas 12 tuumaa x 5 jaardia | AD6JUQ 45K149 856112 "€1,286.15
3M 8561 kalvoteippi polyuretaani kirkas 1-1/2 tuumaa x 5 jaardia | AD6JUR 45K150 85611.5 "€230.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 8561 Kalvoteippi polyuretaani kirkas 5 tuumaa x 5 jard
€582.79 / yksikkö