Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-920 päällystetyt käsineet neulottu ranne L sininen PR | AD2JNW 3PXA3

ANSELL 11-920 Pinnoitetut käsineet Neulo Ranne L Sininen PR

Varastossa
Tuote: AD2JNW Malli: 11-920Ristiviite: 3PXA3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystyskuvioitu
Päällystysmateriaalinitriili
Värisininen
LäimäysNeuloa ranne
Mitata15
Liner-materiaaliNylon
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 11-920 päällystetyt käsineet xS Knit Wrist Blue PR | AD2JNT 3PWZ9 11-920XS€9.92
ANSELL 11-920 päällystetyt käsineet S sininen neulottu ranne PR | AD2JNU 3PXA1 11-920S€9.92
ANSELL 11-920 päällystetyt käsineet M neulottu ranne sininen PR | AD2JNV 3PXA2 11-920M€9.92
ANSELL 11-920 päällystetyt käsineet XL neulottu ranne sininen PR | AD2JNX 3PXA4 11-920XL€9.92
ANSELL 11-920 päällystetyt käsineet xx L neulotut ranne sininen PR | AD2JNY 3PXA5 11-9202XL€9.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-920 Pinnoitetut käsineet Neulo Ranne L Sininen PR
€9.92 / yksikkö