Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 850 metalloitu kalvoteippi, hopea 1/4 tuumaa x 5 jaardia | AA6VWC 15C478

3M 850 Metalloitu kalvonauha hopea 1/4 tuumaa x 5 jard

Varastossa
Tuote: AA6VWC Malli: 850Ristiviite: 15C478
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
€10.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetalloitu filminauha
Tartunnan lujuus42 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriHopea
Pituus5 yd.
MateriaaliPolyesteri
Suorituskyky Temp.60 astetta 80 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus28 paunaa / tuumaa
Paksuus1.9 milj.
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriLeveysHinta
3M 850 Metalloitu kalvonauha punainen 1/2 tuumaa x 5 jaardia | AA6VWA 15C476 85030 oz. / Tuumaapunainen1 / 2 "€14.94
3M 850 metalloitu kalvoteippi, hopea 1/2 tuumaa x 5 jaardia | AA6VWB 15C477 85042 oz. / TuumaaHopea1 / 2 "€15.53
3M 850 metalloitu filminauha punainen 1 tuuma x 5 piha | AA6VWD 15C481 85030 oz. / Tuumaapunainen1"€24.64
3M 850 Metalloitu filminauha hopea 1 tuuman x 5 jaardia | AA6VWE 15C482 85042 oz. / TuumaaHopea1"€26.43
3M 850 metalloitu filminauha punainen 3 tuumaa x 5 jaardia | AA6VWF 15C484 85030 oz. / Tuumaapunainen3"€61.44
3M 850 Metalloitu filminauha, 3 tuumaa x 5 jaardia | AA6VWG 15C485 85042 oz. / TuumaaHopea3"€66.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 850 Metalloitu kalvonauha hopea 1/4 tuumaa x 5 jard
€10.11 / yksikkö