Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 850 Metalloitu filminauha hopea 1 tuuman x 5 jaardia | AA6VWE 15C482

3M 850 Metalloitu kalvonauha hopea 1 tuumaa x 5 jaardia

Tuotenumero: AA6VWE Malli: 850Ristiviite: 15C482
Varastossa

Hanki se tiistai, marraskuu 26

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€21.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräMetalloitu filminauha
Tartunnan lujuus42 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriHopea
Pituus5 yd.
MateriaaliPolyesteri
Suorituskyky Temp.60 astetta 80 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Vetolujuus28 paunaa / tuumaa
Paksuus1.9 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriLeveysHinta
3M 850 Metalloitu kalvonauha punainen 1/2 tuumaa x 5 jaardia | AA6VWA 15C476 85030 oz. / Tuumaapunainen1 / 2 "€13.07
3M 850 metalloitu kalvoteippi, hopea 1/2 tuumaa x 5 jaardia | AA6VWB 15C477 85042 oz. / TuumaaHopea1 / 2 "€12.88
3M 850 metalloitu kalvoteippi, hopea 1/4 tuumaa x 5 jaardia | AA6VWC 15C478 85042 oz. / TuumaaHopea1 / 4 "€8.38
3M 850 metalloitu filminauha punainen 1 tuuma x 5 piha | AA6VWD 15C481 85030 oz. / Tuumaapunainen1"€21.42
3M 850 metalloitu filminauha punainen 3 tuumaa x 5 jaardia | AA6VWF 15C484 85030 oz. / Tuumaapunainen3"€57.47
3M 850 Metalloitu filminauha, 3 tuumaa x 5 jaardia | AA6VWG 15C485 85042 oz. / TuumaaHopea3"€57.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 850 Metalloitu kalvonauha hopea 1 tuumaa x 5 jaardia
€21.93 / yksikkö