Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 84178 Psa levyrulla Ei reikää 5 tuumaa 40 mikronia, 4 pk | AB9BXZ 2AZK6

3M 84178 Psa levyrulla, ei reikää 5 tuumaa 40 mikronia, 4 kpl

Varastossa
Tuote: AB9BXZ Malli: 84178Ristiviite: 2AZK6
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
€750.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikkarulla
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu, stearaatti
TaustamateriaaliElokuva
Taustapaino3 milj
Värisininen
Levy Dia.5"
Levyt per rulla125
LuokkaKarkea
sisu40 Micron
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.98
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-tyyppiTaustamateriaaliTaustapainoVäriLevy Dia.sisuHinta
3M 21794 Psa levyrulla, ei reikää 6 tuumaa 60g alumiinioksidia, 4 pk | AB9BYF 2AZR8 21794Suljettu takki, hartsiliimattuPaperiFKulta6"60€922.67
3M 21788 Psa levyrulla, ei reikää 8 tuumaa 60g alumiinioksidia, 4 pk | AB9JHE 2DHK1 21788Suljettu takki, hartsiliimattuPaperiFKulta8"60€1,079.30
3M 21800 Psa levyrulla ilman reikää 5 tuumaa 60g alumiinioksidia, 4 pk | AC2ECU 2JDH4 21800Suljettu takki, hartsiliimattuPaperiFKulta5"60€690.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 84178 Psa levyrulla, ei reikää 5 tuumaa 40 mikronia, 4 kpl
€750.17 / yksikkö