3M 21788 Psa levyrulla, ei reikää 8 tuumaa 60g alumiinioksidia, 4 pk | AB9JHE 2DHK1

3M 21788 Psa-levyrulla ilman reikää 8 tuumaa 60g alumiinioksidia, 4 pk

Varastossa
Tuote: AB9JHE Malli: 21788Ristiviite: 2DHK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,079.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikkarulla
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoF
VäriKulta
Levy Dia.8"
Levyt per rulla100
LuokkaKarkea
sisu60
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.99
Laivan korkeus (cm)17.17
Laivan pituus (cm)46.89
Laivan leveys (cm)28.42
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-tyyppiTaustamateriaaliTaustapainoVäriLevy Dia.sisuHinta
3M 84178 Psa levyrulla Ei reikää 5 tuumaa 40 mikronia, 4 pk | AB9BXZ 2AZK6 84178Suljettu takki, hartsiliimattu, stearaattiElokuva3 miljsininen5"40 Micron€750.17
3M 21794 Psa levyrulla, ei reikää 6 tuumaa 60g alumiinioksidia, 4 pk | AB9BYF 2AZR8 21794Suljettu takki, hartsiliimattuPaperiFKulta6"60€922.67
3M 21800 Psa levyrulla ilman reikää 5 tuumaa 60g alumiinioksidia, 4 pk | AC2ECU 2JDH4 21800Suljettu takki, hartsiliimattuPaperiFKulta5"60€690.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 21788 Psa-levyrulla ilman reikää 8 tuumaa 60g alumiinioksidia, 4 pk
€1,079.30 / yksikkö