Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 8275 Jäykkien osien korjaus | AC2KEL 2KVD8

3M 8275 Hiekkajäykkien osien korjaus

Varastossa
Tuote: AC2KEL Malli: 8275Ristiviite: 2KVD8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkien osien korjaus
Käyttöaika10 min.
Värisininen
Koko400 ml
substraatitAlumiini, teräs, messinki, kupari, kumi, muovit, PVC, ABS, polykarbonaatti, akryyli, kuituvahvistettu polyesteri
TyyppiKaksiosainen epoksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.78
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3506105000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 8275 Hiekkajäykkien osien korjaus
€175.13 / yksikkö