Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 82472 Hiomanauha 1-1/2w x 18-15/16 L 80g, 50 Pk | AB9WVL 2FXY6

3M 82472 Hiomanauha 1-1/2w x 18-15/16 L 80g, 50pk

Varastossa
Tuote: AB9WVL Malli: 82472Ristiviite: 2FXY6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€382.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliPolyesterikangas
TaustapainoYF
VäriOranssi
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Pituus18 15 / 16 "
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.66
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineHioma-tyyppiTaustamateriaaliTaustapainoVärisisuPituusHinta
3M 27487 Hiomanauha 4 L x 21-3/4 tuumaa Pituus alumiinioksidi 80 Grit, 50 Pk | AB9BPB 2AXP8 274874"AlumiinioksidiAvoin takki, hartsiliimattuKangasXRuskea8021.75 "€423.12
3M 76514 Hiomanauha 3 tuumaa L x 132 tuumaa pituus noin 80g, 25 pk | AB9BPG 2AXT5 765143"Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuPolyesterikangasYFOranssi80132 "€1,460.16
3M 26368 Hiomanauha 4 tuumaa L x 60 tuumaa Pituus Ao 80gr, 50 Pk | AB9BPP 2AXX2 263684"AlumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuKangasXRuskea8060 "€758.27
3M 77608 Hiomanauha 43 tuumaa L x 75 tuumaa pituus Ao 80gr, 3 kpl | AB9BWQ 2AZA8 7760843 "AlumiinioksidiAvoin takki, hartsiliimattuKangasYRuskea8075 "€1,363.03
3M 26436 Hiomanauha 1-1/2inw x 60 Inl Ao 80g, 50 Pk | AB9BYA 2AZL4 264361.5 "AlumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuKangasXRuskea8060 "€305.48
3M 85318 Hiomanauha 1/4 L x 18 tuumaa Pituus n. 80g, 200 Pk | AB9CCV 2BAH7 853181 / 4 "Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuPolyesterikangasYFOranssi8018 "€729.74
3M 76917 Hiomanauha 37 tuumaa L x 60 tuumaa Pituus Ao 100g, 5 Pk | AB9CCX 2BAJ2 7691737 "AlumiinioksidiAvoin takki, hartsiliimattuKangasYRuskea10060 "€1,525.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 82472 Hiomanauha 1-1/2w x 18-15/16 L 80g, 50pk
€382.58 / yksikkö