3M 77608 Hiomanauha 43 tuumaa L x 75 tuumaa pituus Ao 80gr, 3 kpl | AB9BWQ 2AZA8

3M 77608 Hiomanauha 43 tuumaa L x 75 tuumaa pituus Ao 80 gr, 3 pk

Varastossa
Tuote: AB9BWQ Malli: 77608Ristiviite: 2AZA8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,363.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiAvoin takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoY
VäriRuskea
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Pituus75 "
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.64
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)120.4
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineHioma-tyyppiTaustamateriaaliTaustapainoVärisisuPituusHinta
3M 27487 Hiomanauha 4 L x 21-3/4 tuumaa Pituus alumiinioksidi 80 Grit, 50 Pk | AB9BPB 2AXP8 274874"AlumiinioksidiAvoin takki, hartsiliimattuKangasXRuskea8021.75 "€423.12
3M 76514 Hiomanauha 3 tuumaa L x 132 tuumaa pituus noin 80g, 25 pk | AB9BPG 2AXT5 765143"Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuPolyesterikangasYFOranssi80132 "€1,460.16
3M 26368 Hiomanauha 4 tuumaa L x 60 tuumaa Pituus Ao 80gr, 50 Pk | AB9BPP 2AXX2 263684"AlumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuKangasXRuskea8060 "€758.27
3M 26436 Hiomanauha 1-1/2inw x 60 Inl Ao 80g, 50 Pk | AB9BYA 2AZL4 264361.5 "AlumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuKangasXRuskea8060 "€305.48
3M 85318 Hiomanauha 1/4 L x 18 tuumaa Pituus n. 80g, 200 Pk | AB9CCV 2BAH7 853181 / 4 "Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuPolyesterikangasYFOranssi8018 "€729.74
3M 76917 Hiomanauha 37 tuumaa L x 60 tuumaa Pituus Ao 100g, 5 Pk | AB9CCX 2BAJ2 7691737 "AlumiinioksidiAvoin takki, hartsiliimattuKangasYRuskea10060 "€1,525.49
3M 85372 Hiomanauha 1/2 L x 12 tuumaa Pituus n. 80g, 200 Pk | AB9CDA 2BAJ8 853721 / 2 "Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuPolyesterikangasYFOranssi8012 "€739.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 77608 Hiomanauha 43 tuumaa L x 75 tuumaa pituus Ao 80 gr, 3 pk
€1,363.03 / yksikkö