Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 792 nippusiteen pohjakokoonpano 1 tuuma x 1 tuuma, 1000 pk | AB9KTT 2DPY8

3M 792 nippusiteen pohjakokoonpano 1 tuuma x 1 tuuma, 1000 pk

Varastossa
Tuote: AB9KTT Malli: 792Ristiviite: 2DPY8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,137.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippuside ja pohjaosa
Leikkeen tyyppiYksisuuntainen
VäriNorsunluu
Korkeus0.21 "
Pituus1"
MateriaaliLiima-pohjainen
Maks. Bundle Dia.1"
AsennusmenetelmäRuuvi
Paikan korkeus0.06 "
Slot WidthEi sovellettavissa
Temp. alue-40 - 185 astetta F
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.54
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M 790 nippusiteen pohjakokoonpano 1 tuuma x 2 tuumaa | AB9KUM 2DRC4 7902"€651.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 792 nippusiteen pohjakokoonpano 1 tuuma x 1 tuuma, 1000 pk
€1,137.65 / yksikkö