3M 790 nippusiteen pohjakokoonpano 1 tuuma x 2 tuumaa | AB9KUM 2DRC4

3M 790 nippusiteen pohjakokoonpano 1 tuuma x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9KUM Malli: 790Ristiviite: 2DRC4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€651.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippuside ja pohjaosa
Leikkeen tyyppiYksisuuntainen
VäriNorsunluu
Korkeus0.21 "
Pituus1"
MateriaaliLiima-pohjainen
AsennusmenetelmäRuuvi
Paikan korkeus0.18 "
Slot WidthEi sovellettavissa
Temp. alue-40 - 185 astetta F
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M 792 nippusiteen pohjakokoonpano 1 tuuma x 1 tuuma, 1000 pk | AB9KTT 2DPY8 7921"€1,137.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 790 nippusiteen pohjakokoonpano 1 tuuma x 2 tuumaa
€651.75 / yksikkö