Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 747D kangasnauha, 1 tuuman koko | CF2MPL 48XD66

3M 747D kangasnauha, 1 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CF2MPL Malli: 747DRistiviite: 48XD66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-spiraalinauha
Hioma-aineKeraaminen
Arbor Hole1 / 8 "
TaustamateriaaliKangas
Halkaisija1 / 2 "
sisu60
Sisällä Dia.NF
Pituus1 1 / 2 "
Maks. Kierrosluku24,000 RPM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineHalkaisijasisuMaks. KierroslukuVarren tyyppiLeveysHinta
3M 60440200867 Kangasnauha, halkaisija 3/4 tuumaa, karkeus 100 | CF2MPB 49VU47 60440200867Alumiinioksidi3 / 4 "10017,000 RPM-1"€1.12
3M 60440200826 Kangasnauha, halkaisija 3/4 tuumaa, 24000 RPM | CF2MPC 49VU48 60440200826Alumiinioksidi3 / 4 "8024,000 RPM-3 / 4 "€1.12
3M 747D kangasnauha, 1 tuuman koko | CF2MPE 20RV69 747DKeraaminen1"60--1"€1.84
3M 747D kangasnauha, 1 tuuman koko | CF2MPF 49VU55 747DKeraaminen1 / 2 "6015,000 RPM-1"€1.71
3M 747D kangasnauha, 1 tuuman koko | CF2MPG 49VU56 747DKeraaminen3"607,000 RPM-1"€2.32
3M 747D kangasnauha, 1 tuuman koko | CF2MPH 49VU58 747DKeraaminen2"8011,000 RPM-1"€2.32
3M 747D kangasnauha, 1 tuuman koko | CF2MPJ 49VU59 747DKeraaminen1"12018,000 RPM-1"€1.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 747D kangasnauha, 1 tuuman koko
€3.27 / yksikkö