Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 74 Hankaussieni 6 tuumaa P 3-5/8in L, 20 Pk | AC3JZT 2U642

3M 74 kuuraussieni, 6 tuumaa, 3-5/8 tuumaa, leveä, 20 kpl

Varastossa
Tuote: AC3JZT Malli: 74Ristiviite: 2U642

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesusieni
hiovaKyllä
VäriVihreä, keltainen
Pituus6"
MateriaaliSelluloosa, synteettikuitu
Paksuus7 / 10 "
KäytössäYleinen tarkoitus
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
3M 63 Hankaussieni 6 tuumaa P 3-5/8in L, 20 Pk | AC3JZR 2U641 63Valkoinen, keltainen6"Selluloosa, synteettikuitu7 / 10 "3.62 "€134.48
3M 3000 kuuraussieni 2-7/8in L 4-1/2inw, 20 pk | AD8AER 4HN92 3000Sininen, keltainen2.875 "Selluloosa1 / 4 "4.5 "€125.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 74 kuuraussieni, 6 tuumaa, 3-5/8 tuumaa, leveä, 20 kpl
€129.41 / yksikkö