Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 7100 kuorintatyyny, 13 tuuman ruskea, 5 kpl | AE2APM 4WD08

3M 7100 kuorintatyyny, 13 tuuman ruskea, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE2APM Malli: 7100Ristiviite: 4WD08

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorintatyyny
Keskireikä3-3 / 4 "
VäriRuskea
MateriaaliKuitukangas nailon / polyesterikuitu
Koko13 "
Nopeus175 600 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 7100 kuorintatyyny, 15 tuuman ruskea, 5 kpl | AE2APN 4WD10 710015 "€70.78
3M 7100 kuorintatyyny, 17 tuuman ruskea, 5 kpl | AE2APP 4WD12 710017 "€71.62
3M 7100 kuorintatyyny, 19 tuuman ruskea, 5 kpl | AE2APQ 4WD14 710019 "€98.77
3M 7100 kuorintatyyny, 20 tuuman ruskea, 5 kpl | AE2APR 4WD15 710020 "€96.10
3M 7100 kuorintatyyny, 21 tuuman ruskea, 5 kpl | AE2APT 4WD16 710021 "€119.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 7100 kuorintatyyny, 13 tuuman ruskea, 5 kpl
€55.13 / yksikkö