VON DUPRIN 9927EO-F 4 313 Pinta pystytanko Tumma pronssi Heavy Duty | AG2WBJ 32MC21

VON DUPRIN 9927EO-F 4 313 Pinta pystytanko Tumma pronssi Heavy Duty

Varastossa
Tuote: AG2WBJ Malli: 9927EO-F 4Ristiviite: 32MC21

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,438.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta pystysuora sauva
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeus84 "
Oven leveys37 - 48 "
Suorittaa loppuunTumma pronssi
PaloKyllä
Sopii pylvään leveydelle4.75 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiVähemmän koiraa
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8302413000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven leveysHinta
VON DUPRIN 9927EO-F 3 313 Pinta pystytanko Tumma pronssi 1 luokka | AG2WBK 32MC22 9927EO-F 330 - 36 "€3,666.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 9927EO-F 4 313 Pinta pystytanko Tumma pronssi Heavy Duty
€3,438.12 / yksikkö