3M 710 luistamaton kulutuspinta, musta 2 jalkaa x 30 jalkaa | AC2EBN 2JDA8

3M 710 Liukumaton kulutuspinta, musta 2 jalkaa x 30 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC2EBN Malli: 710Ristiviite: 2JDA8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,888.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukastumista estävä kulutuspinta
tarttuvaVinyyli
VäriMusta
Pituus30ft.
MateriaaliKarkea mineraalipäällystetty polymeeri
Suorituskyky Temp.14 astetta 194 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Paksuus6.69 milj.
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.01
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeveysHinta
3M 710 luistamaton kulutuspinta musta 4 tuumaa x 30 jalkaa | AC2EBF 2JCZ5 71011, 7, 94"€299.41
3M 710 luistamaton kulutuspinta, musta 6 tuumaa x 30 jalkaa | AC2EBL 2JDA5 710-6"€415.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 710 Liukumaton kulutuspinta, musta 2 jalkaa x 30 jalkaa
€1,888.52 / yksikkö