Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 6583 Uloshengitysventtiili, 10 pk | AF9EWP 29WT72

3M 6583 Uloshengitysventtiili, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AF9EWP Malli: 6583Ristiviite: 29WT72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUloshengitysventtiili
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi9020008000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
3M 7583 -hengitysventtiili | AD2ZEP 3WZG7 7583Valkoinen€10.35
3M HF-800-02 Uloshengitysventtiili | CF2HFV 55MY60 HF-800-02-€130.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 6583 Uloshengitysventtiili, 10 kpl
€121.79 / yksikkö