3M 615+ 48 palonsuojakanavan kääri 25 jalan pituus 48 tuuman leveys | AE3WLW 5GKA6

3M 615+ 48 palosuojakanavakääre 25 jalkaa pituus 48 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE3WLW Malli: 615+ 48Ristiviite: 5GKA6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,321.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalosuojakanavan kääre
VäriHopea
PaloluokitusJopa 2 tuntia.
Korkeus1.5 "
Pituus25ft.
MateriaaliLasimainen kehrätty kuitu
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.55
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi6806100090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

3M 615+ 48 palosulkukanavakäärettä käytetään putkien ja putkien väliaikaiseen tukkimiseen ja tiivistämiseen liekkien leviämisen estämiseksi.

Ominaisuudet:

  • 3M 615+ 48 palosulkukanavien kääre suojaa sekä ilma- että rasvakanavia.
  • Se läpäisee vaaditut palotestit varmistaakseen palonkestävyyden jopa 2 tuntiin.
  • Koska peitto kiinnittyy kalvokankaaseen, se vastustaa painumista ja käärimistä.
  • Tämä ei-asbestikääre mahdollistaa helpon asennuksen keveyden, suuren joustavuuden ja ohuen profiilinsa ansiosta, joten se sopii kanavakotelojärjestelmiin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • INTERTEK
  • IBC
  • BMI
  • UMC
  • NFPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka paksu on 3M 615+ 48 palosuojakalvo?

V. Se on 1-1/2 tuumaa paksu.

K. Suojaako 3M 615+ 48 palosuojakanavien kääre ilmanvaihtokanavajärjestelmiä?

V. Se suojaa ilmanvaihtokanavajärjestelmiä, mukaan lukien hissien hissikäytävät, savunhallintakanavat ja portaiden paineistus.

K. Mikä on tämän kanavakääreen suurin käyttölämpötila?

V. Sitä voidaan käyttää jopa 2192 asteen lämpötiloissa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 615+ 48 palosuojakanavakääre 25 jalkaa pituus 48 tuumaa leveys
€1,321.81 / yksikkö