Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 60440263568 Läppälevy, 7 tuumaa, tyyppi 29, 7/8 tuuman asennusreikä, keskikokoinen, 80 karkeus | CD2HFY 20RV80

3M 60440263568 Läppälevy, 7 tuumaa, tyyppi 29, 7/8 tuuman asennusreikä, keskikokoinen, 80 karkeus

Varastossa
Tuote: CD2HFY Malli: 60440263568Ristiviite: 20RV80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.98 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 250 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoYF
Levy Dia.7"
Levyn tyyppiTyyppi 29
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Maks. Kierrosluku8600
Asennusreiän koko7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3771

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuHinta
3M 31005 Läppälevy, zirkoniumalumiinioksidi, 4 1/2 tuuman kiekon halkaisija, 60 hiomakivi | CF2DMP 20RV81 3100513,300 RPM€20.09
3M 7100243875 Läppälevy, tyyppi 27, 4 1/2 tuumaa x 5/8 11, keraaminen, karkeus 120, muovi Bk, vakiotiheys | CN7UKH 498Y14 7100243875-€10.57
3M 7100244691 Läppälevy, tyyppi 27, 4 1/2 tuumaa x 5/8 11, keraaminen, karkeus 40, muovi Bk, vakiotiheys | CN7UKJ 498Y31 7100244691-€11.21
3M 7100243780 Läppälevy, tyyppi 27, 5 tuumaa x 5/8 11, keraaminen, 60 karkeus, muovinen Bk, vakiotiheys, 769F | CN7UKK 498Y27 7100243780-€13.47
3M 7100178191 Läppälevy, tyyppi 27, 7 tuumaa x 5/8 11, keraaminen, 60 karkeus, muovinen Bk, vakiotiheys, 769F | CN7UKL 498Y19 7100178191-€21.96
3M 7100178236 Läppälevy, tyyppi 27, 7 tuumaa x 5/8 11, keraaminen, 80 karkeus, muovinen Bk, vakiotiheys, 769F | CN7UKM 498Y20 7100178236-€21.96
3M 7100244822 Läppälevy, tyyppi 29, 4 1/2 tuumaa x 5/8 11, keraaminen, 40 karkeus, muovi Bk, vakiotiheys | CN7UKN 498Y15 7100244822-€10.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 60440263568 Läppälevy, 7 tuumaa, tyyppi 29, 7/8 tuuman asennusreikä, keskikokoinen, 80 karkeus
€33.98 / yksikkö