Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 60440227092 Täyttöhiontapaperirulla, 135 jalan pituus, 150 karkeus | CE9QNT 48WY63

3M 60440227092 Täyttöhiomapaperirulla, pituus 135 jalkaa, karkeus 150

Varastossa
Tuote: CE9QNT Malli: 60440227092Ristiviite: 48WY63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€303.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomapaperirulla
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliPaperi
VäriKulta
LuokkaLoppu
sisu150
Pituus135 ft
Leveys2 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriLuokkasisuPituusLeveysHinta
3M 60440231581 Täyttöhiontapaperirulla, 80 jalan pituus, 150 karkeus | CE9QNP 48WY37 60440231581PiikarbidiHarmaaLoppu15080 ft2 1 / 2 "€8.98
3M 60440231565 Täyttöhiontapaperirulla, 55 jalan pituus, 100 karkeus | CE9QNQ 48WY35 60440231565PiikarbidiHarmaaLoppu10055 ft2 1 / 2 "€8.79
3M 60440227084 Täyttöhiontapaperirulla, 45 jalan pituus, 180 karkeus | CE9QNR 48WY62 60440227084AlumiinioksidiKultaErittäin hieno18045 ft2 3 / 4 "€309.25
3M 60440231623 Täyttöhiontapaperirulla, 100 jalan pituus, 280 karkeus | CE9QNU 48WY40 60440231623PiikarbidiHarmaaErittäin hieno280100 ft2 1 / 2 "€9.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 60440227092 Täyttöhiomapaperirulla, pituus 135 jalkaa, karkeus 150
€303.87 / yksikkö