Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 60440212615 Hiomanauha, pituus 75 tuumaa, leveys 52 tuumaa, alumiinioksidi, 80 karkeus, keskikokoinen | CE9KPE 48XD25

3M 60440212615 Hiomanauha, pituus 75 tuumaa, leveys 52 tuumaa, alumiinioksidi, 80 karkeus, keskikokoinen

Varastossa
Tuote: CE9KPE Malli: 60440212615Ristiviite: 48XD25

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.24 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliKangas
VäriRuskea
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Pituus75 "
Leveys52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9101
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineHioma-tyyppiTaustamateriaaliVäriLuokkasisuPituusHinta
3M 60440212524 Hiomanauha, pituus 75 tuumaa, leveys 43 tuumaa, alumiinioksidi, 80 karkeus, keskikokoinen | CE9KPG 48XD18 6044021252443 "AlumiinioksidiPäällystettyKangasRuskeaKeskikokoinen8075 "€135.98
3M 60410013019 Hiomanauha, pituus 60 tuumaa, leveys 2 tuumaa, keraaminen, 120 karkeus, hieno, päällystetty | CE9KQW 32UM25 604100130192"KeraaminenPäällystettyPolyesteri / puuvillaOranssiLoppu12060 "€13.16
3M 60600139855 Hiomanauha, pituus 354 tuumaa, leveys 4 tuumaa, alumiinioksidi, 100 karkeus, hieno | CE9KTG 52WN62 606001398554"AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden-HarmaaLoppu100354 "€214.69
3M 60440260754 Hiomanauha, pituus 18 tuumaa, leveys 1 tuumaa, keraaminen, 120 karkeus, hieno, päällystetty | CE9KVY 52WN57 604402607541"KeraaminenPäällystetty-OranssiLoppu12018 "€5.72
3M 60410013134 Hiomanauha, pituus 15 1/2 tuumaa, leveys 3 1/2 tuumaa, keraaminen, 120 karkeus, hieno | CE9KWC 32UM37 604100131343 1 / 2 "KeraaminenPäällystettyPolyesteri / puuvillaOranssiLoppu12015 1 / 2 "€12.36
3M 60440228199 Hiomanauha, pituus 132 tuumaa, leveys 6 tuumaa, keraaminen, 36 karkea, erittäin karkea | CE9KWH 30CN93 604402281996"KeraaminenPäällystettyKangasOranssiErittäin karkea36132 "€167.76
3M 60440268344 Hiomanauha, pituus 132 tuumaa, leveys 1 tuumaa, keraaminen, 80 karkeus, keskikokoinen, päällystetty | CE9KYB 48XD47 604402683441"KeraaminenPäällystettyKangasOranssiKeskikokoinen80132 "€23.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 60440212615 Hiomanauha, pituus 75 tuumaa, leveys 52 tuumaa, alumiinioksidi, 80 karkeus, keskikokoinen
€150.24 / yksikkö