Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 60410013134 Hiomanauha, pituus 15 1/2 tuumaa, leveys 3 1/2 tuumaa, keraaminen, 120 karkeus, hieno | CE9KWC 32UM37

3M 60410013134 Hiomanauha, pituus 15 1/2 tuumaa, leveys 3 1/2 tuumaa, keraaminen, 120 karkeus, hieno

Varastossa
Tuote: CE9KWC Malli: 60410013134Ristiviite: 32UM37

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineKeraaminen
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliPolyesteri / puuvilla
VäriOranssi
LuokkaLoppu
sisu120
Pituus15 1 / 2 "
Leveys3 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0279
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineHioma-tyyppiTaustamateriaaliVäriLuokkasisuPituusHinta
3M 60440212615 Hiomanauha, pituus 75 tuumaa, leveys 52 tuumaa, alumiinioksidi, 80 karkeus, keskikokoinen | CE9KPE 48XD25 6044021261552 "AlumiinioksidiPäällystettyKangasRuskeaKeskikokoinen8075 "€150.24
3M 60440212524 Hiomanauha, pituus 75 tuumaa, leveys 43 tuumaa, alumiinioksidi, 80 karkeus, keskikokoinen | CE9KPG 48XD18 6044021252443 "AlumiinioksidiPäällystettyKangasRuskeaKeskikokoinen8075 "€135.98
3M 60410013019 Hiomanauha, pituus 60 tuumaa, leveys 2 tuumaa, keraaminen, 120 karkeus, hieno, päällystetty | CE9KQW 32UM25 604100130192"KeraaminenPäällystettyPolyesteri / puuvillaOranssiLoppu12060 "€13.16
3M 60600139855 Hiomanauha, pituus 354 tuumaa, leveys 4 tuumaa, alumiinioksidi, 100 karkeus, hieno | CE9KTG 52WN62 606001398554"AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden-HarmaaLoppu100354 "€214.69
3M 60440260754 Hiomanauha, pituus 18 tuumaa, leveys 1 tuumaa, keraaminen, 120 karkeus, hieno, päällystetty | CE9KVY 52WN57 604402607541"KeraaminenPäällystetty-OranssiLoppu12018 "€5.72
3M 60440228199 Hiomanauha, pituus 132 tuumaa, leveys 6 tuumaa, keraaminen, 36 karkea, erittäin karkea | CE9KWH 30CN93 604402281996"KeraaminenPäällystettyKangasOranssiErittäin karkea36132 "€167.76
3M 60440268344 Hiomanauha, pituus 132 tuumaa, leveys 1 tuumaa, keraaminen, 80 karkeus, keskikokoinen, päällystetty | CE9KYB 48XD47 604402683441"KeraaminenPäällystettyKangasOranssiKeskikokoinen80132 "€23.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 60410013134 Hiomanauha, pituus 15 1/2 tuumaa, leveys 3 1/2 tuumaa, keraaminen, 120 karkeus, hieno
€12.36 / yksikkö