Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 6-5-RP32 Vhb nauha 6 tuumaa x 5 jaardia harmaa | AA6XFC 15D272

3M 6-5-RP32 Vhb nauha 6 tuumaa x 5 jaardin harmaa

Varastossa
Tuote: AA6XFC Malli: 6-5-RP32Ristiviite: 15D272

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen VHB-nauha
Tartunnan lujuus288 oz. / Tuumaa
tarttuvaMonikäyttöinen akryyli
VäriHarmaa
Pituus5 yd.
Vuoren väriValkoinen (painettu)
MateriaaliAkryylivaahto
Suorituskyky Temp.50 astetta 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriHarmaa
Vetolujuus85 paunaa / tuumaa
Paksuus32 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusTartunnan lujuustarttuvaPaksuusLeveysVäriPituusMateriaaliHinta
3M 4910 Kaksipuolinen Vhb-teippi 12 tuumaa x 1 jaardi Kirkas | AA6VNJ 15C302 4910100 paunaa / tuumaa240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyli40 milj.12 "Poista valinta1 yd.Kiinteä vaahto€175.91
3M 4910 kaksipuolinen VHB-teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNK 15C303 4910100 paunaa / tuumaa240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyli40 milj.1 / 2 "Poista valinta5 yd.Kiinteä vaahto€43.48
3M 4910 kaksipuolinen Vhb-teippi 12 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNL 15C304 4910100 paunaa / tuumaa240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyli40 milj.12 "Poista valinta5 yd.Kiinteä vaahto€647.39
3M 4910 Kaksipuolinen Vhb-teippi, 1 tuuma x 5 jaardi Kirkas | AA6VNM 15C305 4910100 paunaa / tuumaa240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyli40 milj.1"Poista valinta5 yd.Kiinteä vaahto€92.41
3M 4910 kaksipuolinen Vhb-teippi 2 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNN 15C306 4910100 paunaa / tuumaa240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyli40 milj.2"Poista valinta5 yd.Kiinteä vaahto€130.79
3M 4910 kaksipuolinen VHB-teippi 3/4 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNP 15C307 4910100 paunaa / tuumaa240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyli40 milj.3 / 4 "Poista valinta5 yd.Kiinteä vaahto€60.44
3M 4910 Kaksipuolinen Vhb-teippi 6 tuumaa x 1 jaardi Kirkas | AA6VNQ 15C308 4910100 paunaa / tuumaa240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyli40 milj.6"Poista valinta1 yd.Kiinteä vaahto€87.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 6-5-RP32 Vhb nauha 6 tuumaa x 5 jaardin harmaa
€139.23 / yksikkö