Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 59646 Floor Protector Applikaattorityyny 18, 2 Pk | AE8EVW 6CTP9

3M 59646 Floor Protector Applikaattorityyny 18, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AE8EVW Malli: 59646Ristiviite: 6CTP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian suojapinnoite
Värisininen
PestäväKyllä
Pituus18 "
Materiaalimikrokuituliina
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 59646 Floor Protector Applikaattorityyny 18, 2 kpl
€64.86 / yksikkö