Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 59194 märkä mopin pää ja kahva, mikrokuituliuku, 5 x 18 tuuman valkoinen | CD2YRJ 30XJ20

3M 59194 märkämopin pää ja kahva, mikrokuituliuku, 5 x 18 tuumaa valkoinen

Varastossa
Tuote: CD2YRJ Malli: 59194Ristiviite: 30XJ20

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€525.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMop-sarja
VäriValkoinen
VärikoodausjärjestelmäEi
Yhteyden tyyppiLiu'uta päälle
Kehyksen syvyys5"
runko Leveys18 "
Käsittele väriäVihreä
Kahva mukanaKyllä
kahvan pituus54 "
Kahva materiaaliAlumiini
Päämateriaalimikrokuituliina
PestäväKyllä
Mop-tyyliTasainen
Pad Size5 "x 18"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 59194 märkämopin pää ja kahva, mikrokuituliuku, 5 x 18 tuumaa valkoinen
€525.92 / yksikkö