Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1525S-250312-25 Viton-letku 1/4 tuuman Id 5/16 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XWK 4CHG2

E JAMES & CO 1525S-250312-25 Viton-letku 1/4 tuuman sisähalkaisija 5/16 tuumaa ulkohalkaisija 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6XWK Malli: 1525S-250312-25Ristiviite: 4CHG2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€302.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta A: 60
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus25ft.
MateriaaliVitoton
Dia ulkopuolella.5 / 16 "
Temp. alue-40 - 400 F
Toleranssi+/- 0.020 "
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus1 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKovuusDia ulkopuolella.Temp. alueToleranssiSeinämän paksuusHinta
E JAMES & CO 1525S-250375-25 Viton-letku 1/4 tuuman Id 3/8 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XWL 4CHG3 1525S-250375-25Ranta A: 603 / 8 "-40 - 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "€488.88
E JAMES & CO 1525S-250500-25 Viton-letku 1/4 tuuman tunnus 1/2 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XWM 4CHG4 1525S-250500-25Ranta A: 601 / 2 "-40 - 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "€941.23
E JAMES & CO 1525F250312-25 Viton-letku 1/4 tuuman Id 5/16 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XXK 4CHJ7 1525F250312-25Ranta A: 755 / 16 "-30 - 400 F+/- 0.020 "1 / 32 "€252.72
E JAMES & CO 1525F-250375-25 Viton-letku 1/4 tuuman Id 3/8 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XXL 4CHJ8 1525F-250375-25Ranta A: 753 / 8 "-30 - 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "€370.66
E JAMES & CO 1525F-250500-25 Viton-letku 1/4 tuuman tunnus 1/2 tuuman ulkohalkaisija 25 jalkaa | AD6XXM 4CHJ9 1525F-250500-25Ranta A: 751 / 2 "-30 - 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "€925.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1525S-250312-25 Viton-letku 1/4 tuuman sisähalkaisija 5/16 tuumaa ulkohalkaisija 25 jalkaa
€302.43 / yksikkö