Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5887 Joustavien osien korjaus | AC2KEE 2KVB9

3M 5887 Joustavien osien korjaus

Varastossa
Tuote: AC2KEE Malli: 5887Ristiviite: 2KVB9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustavien osien korjaus
Käyttöaika5 min
VäriHarmaa
Koko200 ml
substraatitAlumiini, teräs, messinki, kupari, kumi, muovit, PVC, ABS, polykarbonaatti, akryyli, kuituvahvistettu polyesteri
TyyppiKaksiosainen epoksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.37
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3506105000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5887 Joustavien osien korjaus
€98.33 / yksikkö