Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5702 -nauharulla 1 tuuman leveys musta / keltainen | AH2AHD 24A735

3M 5702 Merkintäteippirulla, 1 tuuman leveys musta/keltainen

Varastossa
Tuote: AH2AHD Malli: 5702Ristiviite: 24A735

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuusvaroitusnauha
Halkaisija4 26 / 63 "
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
Pituus108 ft.
MateriaaliKumi / vinyyli
KuvioRaidallinen
Suorituskyky Temp.60 astetta 85 astetta F
Roll pituus108ft.
Nauhan väriKeltainen Musta
Paksuus5.4 milj.
TyyppiJatkuva rulla
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: Jatkuva rulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.PaksuusLeveysHinta
3M 5700 merkintäteippirulla 3 tuumaa W musta/valkoinen, 12 kpl | AB9HQX 2DEE2 5700Musta / valkoinenLattiamerkintänauha108ft.Kumi / vinyyli40-170 astetta F5.4 milj.3"€2,612.36
3M 5702 Merkintäteippirulla 3 tuumaa W musta/keltainen, 12 pk | AB9HQY 2DEE3 5702Musta / keltainenLattiamerkintänauha108ft.Vinyyli40-170 astetta F4.2 milj.3"€2,370.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5702 Merkintäteippirulla, 1 tuuman leveys musta/keltainen
€88.71 / yksikkö