3M 5702 Merkintäteippirulla 3 tuumaa W musta/keltainen, 12 pk | AB9HQY 2DEE3

3M 5702 Merkintäteippirulla 3 tuumaa W musta/keltainen, 12 kpl

Varastossa
Tuote: AB9HQY Malli: 5702Ristiviite: 2DEE3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,350.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
VäriMusta / keltainen
Halkaisija4 26 / 63 "
Pituus108ft.
MateriaaliVinyyli
KuvioRaidallinen
Suorituskyky Temp.40-170 astetta F
Shaperulla
Paksuus4.2 milj.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.84
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.PaksuusLeveysHinta
3M 5700 merkintäteippirulla 3 tuumaa W musta/valkoinen, 12 kpl | AB9HQX 2DEE2 5700Musta / valkoinenLattiamerkintänauha108ft.Kumi / vinyyli40-170 astetta F5.4 milj.3"€2,480.81
3M 5702 -nauharulla 1 tuuman leveys musta / keltainen | AH2AHD 24A735 5702-Turvallisuusvaroitusnauha108 ft.Kumi / vinyyli60 astetta 85 astetta F5.4 milj.1"€88.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5702 Merkintäteippirulla 3 tuumaa W musta/keltainen, 12 kpl
€2,350.03 / yksikkö