3M 568 Asemoitava liima 24 tuumaa x 50Ft, 6 Pk | AC2EAA 2JBG8

3M 568 Asemoitava liima 24 tuumaa x 50 jalkaa, 6 kpl

Varastossa
Tuote: AC2EAA Malli: 568Ristiviite: 2JBG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,496.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSijoitettava kiinnitysliima
VäriLäpinäkyvä
Säiliön kokoNF
container TyyppiNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.07
Laivan korkeus (cm)37.85
Laivan pituus (cm)66.55
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 568 Asemoitava liima 16 tuumaa x 50Ft, 6 Pk | AC2EAV 2JCA8 56816 "x 50 jalkaa.€1,134.54
3M 568 sijoitettava liima 11 tuumaa x 50 jalkaa, 6 pk | AC2EAY 2JCB6 56811 "x 50 jalkaa.€821.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 568 Asemoitava liima 24 tuumaa x 50 jalkaa, 6 kpl
€1,496.60 / yksikkö