Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 55723 koukku/silmukkalevy 5 tuumaa 1000 karkeus alumiinia, 500 pk | AB9JJM 2DJA2

3M 55723 koukku/silmukkalevy 5 tuumaa 1000 karkeus alumiinia, 500 pk

Varastossa
Tuote: AB9JJM Malli: 55723Ristiviite: 2DJA2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€539.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku ja silmukka -hiomakone
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiAvoin takki, hartsiliimattu, kuormankestävä
TaustamateriaaliElokuva
Taustapaino3 milj
VäriVioletti
Levy Dia.5"
LuokkaKeskikokoinen
sisu1000
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
3M 55720 Kiekkohiomareikä 5 tuuman Sf P500g, 500 Pk | AB9BPX 2AXZ5 55720Erittäin hieno500€539.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 55723 koukku/silmukkalevy 5 tuumaa 1000 karkeus alumiinia, 500 pk
€539.37 / yksikkö